Aric - TIPO - Enc. GU10, carré, alu, a/lpe LED 4,5W 4000K 390lm, dimmable par inter - 51151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 390 lm
puissance du système - 4.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TIPO 230 SDIM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070511519
Réf. Sonepar
00058051151
Réf. Fournisseur
51151
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
390 lm
puissance du système:
4.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
flux lumineux:
390...390 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.51
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
131 mm
longueur:
85 mm
efficacité lumineuse:
92.86 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, carré 85x85mm, aluminium, avec lampe LED STEP DIM 4, 5W 40° 2700K 390 lumens, 25000H, variable StepDim : c'est à dire que vous gérez directement la variation de la lampe via l'interrupteur (3 modes : 100% ; 45% ; 15%).