Aric - TIPO R-230 - Encastre GU10, rond, orientable et basc., blanc, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070041443
Réf. Sonepar
00058004144
Réf. Fournisseur
4144
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
131 mm
diamètre externe
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
La marque : Aric vous présente la référence : 4144
De la gamme de produit : Tipo
Désignation technique:
- Encastré gu10, rond, orientable et basculant, blanc, lampe non fournie
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée