Aric - TORA - Applique Miroir G9 IP44 Vol.2, 2 lpes LED 3,8W 360lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.6 W

  • flux lumineux utile - 720 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070039419

Réf. Sonepar

00058003941

Réf. Fournisseur

3941

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

7.6 W

flux lumineux utile

720 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

chrome

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

G9

matériau du boîtier/corps

acier

matériau de la verrine

verre opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

Degré de protection (NEMA)

2

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

94.74 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

218 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

45 mm

diamètre externe

36 mm

Applique Miroir G9 IP44 autorisé Volume 2, 2 lampes LED 3,8W 360 lumens 20000H fournies