Aric - Tube fluorescent Mini T5 230V 13W 4000K 880lm, Cl. Energie = G, 7500h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 880 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 517 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070026679
Réf. Sonepar
00058002667
Réf. Fournisseur
2667
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse
13 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
880 lm
température de couleur
4000 K
longueur
517 mm
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
efficacité lumineuse de la lampe
68 lm/W
diamètre du tube
16 mm
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
7500 h
désignation de la lampe
T5
Tube fluorescent Mini T5 230V 13W 4000K 880 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 7500h