fin de vie

Aric - Tube fluorescent Mini T5 230V 13W 6500K 750lm, Cl. Energie = G, 6000h - 2664

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 750 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 517 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070026648

Réf. Sonepar

00058002664

Réf. Fournisseur

2664

Marque

Aric

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

750 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

517 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

58 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Tube fluorescent Mini T5 230V 13W 6500K 750 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 6000h

Les Atouts de l'article:

Tube fluorescent Mini T5 230V 13W 6500K 750 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 6000h