fin de vie

Aric - Tube fluorescent T4 230V 30W 6400K 1900lm, Cl.energ.B, 6000h - 2661

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1900 lm

  • température de couleur - 6400 K

  • longueur - 750 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070026617

Réf. Sonepar

00058002661

Réf. Fournisseur

2661

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1900 lm

température de couleur:

6400 K

longueur:

750 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

efficacité lumineuse de la lampe:

63.33 lm/W

diamètre du tube:

12 mm

classe d’efficience énergétique:

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

37 kWh

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

Tube fluorescent T4 230V 30W 6400K 1900 lumens, Cl.Energ = B, 6000h