Aric - Tube fluorescent T4 230V 6W 4000K 265lm, Cl.energ.B, 6000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 6 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 265 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 205 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070025702
Réf. Sonepar
00058002570
Réf. Fournisseur
2570
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse
6 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
265 lm
température de couleur
4000 K
longueur
205 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
efficacité lumineuse de la lampe
44.17 lm/W
diamètre du tube
12 mm
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
6000 h
Tube fluorescent T4 230V 6W 4000K 265 lumens, Cl.Energ = B, 6000h