Aric - Tube fluorescent T5 230V 39W 3000K 3100lm, Cl.energ.A+, 24000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 39 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 849 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070028666
Réf. Sonepar
00058002866
Réf. Fournisseur
2866
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse
39 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
3100 lm
température de couleur
3000 K
longueur
849 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
efficacité lumineuse de la lampe
81.58 lm/W
diamètre du tube
16 mm
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Tube fluorescent T5 230V 39W 3000K 3100 lumens, Cl.Energ = A+, 24000h