Aric - Tube LED T5 230V 7W 4000K 1050lm, Cl.energ.A++, 50000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - autre
flux lumineux - 1050...1050 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070028765
Réf. Sonepar
00058002876
Réf. Fournisseur
2876
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
autre
flux lumineux
1050...1050 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
16 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1050 lm
efficacité lumineuse de la lampe
129.63 lm/W
angle de rayonnement
150...150 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
549 mm
désignation de la lampe
T5
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Tube LED T5 230V 7W 4000K 1050lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 50000h