Aric - Tube LED (T8) 9W 4000K 900lm 30000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - autre
flux lumineux - 900...900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070028734
Réf. Sonepar
00058002873
Réf. Fournisseur
2873
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
autre
flux lumineux
900...900 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
28 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
900 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
intensité lumineuse
220 cd
angle de rayonnement
220...220 °
longueur
590 mm
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Tube LED (T8) 9W 4000K 900lm 30000h