Aric - TWISTER 3 HP - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 60° LED integ. 178W 3000K 19800lm - 50856


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
19800 lmpuissance du système:
178 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 19800 lm
puissance du système - 178 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TWISTER 3 HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070508564
Réf. Sonepar
00058050856
Réf. Fournisseur
50856
Marque
Aric
flux lumineux utile:
19800 lm
puissance du système:
178 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
12
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
178...178 W
flux lumineux:
19800...19800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
324 mm
hauteur/profondeur:
83 mm
longueur:
436 mm
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Le projecteur TWISTER 3 HP LED 178W 19800 lumens, est la troisième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps.
Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 178W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur des façades, des monuments, éclairer des massifs, ou baliser un chemin.
Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur.
Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V.
Associée à sa couleur Grise (RAL 9006), ses dimensions réduites de 324mm de hauteur, 436mm de largeur et 83mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids léger de 9200 grammes simplifie également sa mise en place.
Avec un angle symétrique de 60° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 178W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Il est particulièrement utile pour une installation nécessitant un éclairage au faisceau étroit. Il permettra de mettre un valeur un élément large.
Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 19800 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 178W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 110lm/W.
Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans.
Il est disponible également en version 238W.
Avec une gamme complète d'accessoires (mâts, rallonge d'association), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.