Aric - TWISTER 3 HP - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 60° LED integ. 178W 4000K 19800lm - 50966


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
19800 lmpuissance du système:
178 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 19800 lm
puissance du système - 178 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TWISTER 3 HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070509660
Réf. Sonepar
00058050966
Réf. Fournisseur
50966
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
19800 lm
puissance du système:
178 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
12
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
178...178 W
flux lumineux:
19800...19800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
324 mm
hauteur/profondeur:
83 mm
longueur:
436 mm
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses - IP65, pour une résistance accrue en extérieur - Vitre en verre trempé IK08 - Capacité de résistance de 480H au brouillard salin - Efficacité : 19800lm pour 180W, soit 110lm/W - Angle symétrique 60° - Durée de vie de 50'000 heures - Alimentation intégrée - Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.2m fourni - Dimensions et poids restreint pour une installation discrète