Aric - TWISTER 3 SENSOR, Proj. Ext. IP65 IK08, gris, LED 90 70W 3000K 7000lm, a-sensor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 65.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 7000 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070512356
Réf. Sonepar
00058051235
Réf. Fournisseur
51235
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
65.9 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
7000 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
7000...7000 lm
puissance de lampe acceptée
70...70 W
réglabilité
orientable
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
10
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.99
efficience du luminaire
106 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 51235
De la gamme de produit : Twister 3 mw
Désignation technique:
- Projecteur extérieur led ip65 ik08, gris, symétrique, faisceau 90°, led intégré 70w (65,9w - puissance conso réelle) 3000k, flux sortant 7000 lumens (irc >80), détecteur de mouvement microwave réglable intégré, télécommande fournie
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Produit de classe énergétique avec un indice correct et une efficacité lumineuse moyenne (lm).
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire IK08 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs moyens. Pour application intérieure et extérieure ERP - espaces recevant du public avec un faible risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.