Aric - TWISTER 3 SENSOR, Proj. Ext. IP65 IK08, gris, LED 90 70W 4000K 7400lm, a-sensor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 65.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 7400 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070512349
Réf. Sonepar
00058051234
Réf. Fournisseur
51234
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
65.9 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
7400 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
7400...7400 lm
puissance de lampe acceptée
70...70 W
réglabilité
orientable
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
19
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.98
efficience du luminaire
112 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 51234
De la gamme de produit : Twister 3 mw
Désignation technique:
- Projecteur extérieur led ip65 ik08, gris, symétrique, faisceau 90°, led intégré 70w (65,9w - puissance conso réelle) 4000k, flux sortant 7400 lumens (irc >80), détecteur de mouvement microwave réglable intégré, télécommande fournie
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Pour les applications ERP intérieures et extérieures. Faible risque de dommages dans les espaces publics. Luminaire IK08 avec indice de protection mécanique contre les poussières et les chocs moyens.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.