Aric - TWISTER 3 SENSOR, Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 90 70W 4000K 7400lm, a-sensor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 65.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 7400 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070512363
Réf. Sonepar
00058051236
Réf. Fournisseur
51236
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
65.9 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
7400 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
7400...7400 lm
puissance de lampe acceptée
70...70 W
réglabilité
orientable
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
19
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.98
efficience du luminaire
112 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 51236
De la gamme de produit : Twister 3 mw
Désignation technique:
- Projecteur extérieur led ip65 ik08, noir, symétrique, faisceau 90°, led intégré 70w (65,9w - puissance conso réelle) 4000k, flux sortant 7400 lumens (irc >80), détecteur de mouvement microwave réglable intégré, télécommande fournie
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Un luminaire IK08 est conçu avec un indice de protection mécanique qui assure un niveau de protection modéré contre les poussières et les chocs moyens. Il convient aux applications ERP intérieures et extérieures – espaces publics présentant un faible risque de dommages.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.