Aric - TWISTER 4 TUYA Projecteur LED rectangulaire basculant RGB + Blanc 4000K 38W - 51788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5000 lmSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 5000 lm
puissance du système - 38 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TWISTER 4 TUYA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070517887
Réf. Sonepar
00058051788
Réf. Fournisseur
51788
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
5000 lm
puissance du système:
38 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
longueur:
203 mm
efficacité lumineuse:
132 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6