Aric - WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110 50,6W 3000K 5250lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5250 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070513117
Réf. Sonepar
00058051311
Réf. Fournisseur
51311
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
50.6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5250 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
5250...5250 lm
puissance de lampe acceptée
50.6...50.6 W
réglabilité
orientable
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur
185 mm
hauteur/profondeur
42 mm
longueur
185 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
94 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 51311
De la gamme de produit : Wink 2 sensor
Désignation technique:
- Projecteur wink 2 intérieur-extérieur ip65 ik08, led 110° 50,6w 4000k, flux total 5250 lm - flux 120° 4725 lm. corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). détecteur ir intégré (pir). cl.energ erp2021 = e
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.