Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Aric - WINK 30 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED integ. 110 30W 4000K 2600lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070504955

Réf. Sonepar

00058050495

Réf. Fournisseur

50495

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

32 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2600 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

2600...2600 lm

puissance de lampe acceptée

30...30 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

facteur de puissance (cos phi)

0.97

largeur

201 mm

hauteur/profondeur

35 mm

longueur

193 mm

efficience du luminaire

81.3 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR)

29

Projecteur WINK pour intérieur ou extérieur IP65 IK08, LED intégrée 110° 30W 4000K 2600 lumens. Montage sur étrier basculant jusqu'à 180°. Corps aluminium noir, verre de protection trempé (non feuilleté).