Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Aric - ZENITH - Proj. Ext. IP44 IK05 R7s 118mm 400W max, basc., noir, lampe non incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - I

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance de lampe acceptée - 400...400 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070005636

Réf. Sonepar

00058000563

Réf. Fournisseur

0563

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

I

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

400...400 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

R7s

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur

187 mm

hauteur/profondeur

126 mm

longueur

262 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Projecteur Extérieur IP44 IK05 R7s 118mm 400W max, basculant, noir, lampe non fournie