fin de vie

Aric - ZETA - Enc.GU5,3, IP20-65, Cl.2, Vol.1, rond, blanc, lpe LED 8W 4000K, 700lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070502135

Réf. Sonepar

00058050213

Réf. Fournisseur

50213

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

10 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

700 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

8...8 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU5,3

matériau de la verrine

verre transparent

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.5

hauteur/profondeur

115 mm

diamètre externe

86 mm

efficience du luminaire

65.42 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Encastré GU5,3, basse luminance, rond Ø86mm, blanc, IP20-65, Classe 3, autorisé Volume 1, fourni avec lampe LED 8W 36° 4000K 700 lumens, 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20.