Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aric - ZINK 1 - Applique murale halogene

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 33 W

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • température de couleur - 2900...2900 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070013877

Réf. Sonepar

00058001387

Réf. Fournisseur

1387

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

33 W

flux lumineux utile

460 lm

température de couleur

2900...2900 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

2000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

nickel

source lumineuse

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

verre

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...35 °C

avec détecteur de mouvement

Non

efficience du luminaire

13.94 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

1

largeur

141 mm

hauteur/profondeur

82 mm

longueur

162 mm

nombre de pôles

1

Applique murale halogène