Aric - ZINK 2 - Applique murale halogene
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 120 W
flux lumineux utile - 2250 lm
température de couleur - 2950...2950 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 3000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070013884
Réf. Sonepar
00058001388
Réf. Fournisseur
1388
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
120 W
flux lumineux utile
2250 lm
température de couleur
2950...2950 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
3000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
nickel
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
R7s
matériau du boîtier/corps
verre
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
2
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
efficience du luminaire
18.75 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
1
largeur
141 mm
hauteur/profondeur
82 mm
longueur
282 mm
nombre de pôles
2
Applique murale halogène