Aric - ZIRA - Applique Mur, blanc, LED integ. 17W 3000K 1590lm, indirect - 50559


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1590 lm
puissance du système - 17.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505594
Réf. Sonepar
00058050559
Réf. Fournisseur
50559
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1590 lm
puissance du système:
17.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
56 mm
efficacité lumineuse:
88.83 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
135 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1