fin de vie

Arkoslight - Driver maxi Jolly Us Zigbee Config.350mA - 04340149

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • variation DALI - Non

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 1.5...25 W

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8435633069315

Réf. Sonepar

03861306931

Réf. Fournisseur

04340149

Réf. Commerciale

Arkoslight

variation DALI:

Non

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

1.5...25 W

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - 25 W - Variation d’intensité: Zigbee