Arkoslight - Lark111 6.5W 19° Dim 3000K IP20 CRI>90 Blanc - A2521011W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 940...940 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 145 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435402639831
Réf. Sonepar
03861004868
Réf. Fournisseur
A2521011W
Marque
Arkoslight
flux lumineux:
940...940 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
145 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
55000 h
longueur:
49 mm
angle de rayonnement:
19...19 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
200...200 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
865 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
lampe LED de 111 mm
Les Atouts de la gamme:
meilleure combinaison de design et de prestations lampe LED de 111 mm