fin de vie

Arkoslight - Puck S Surface 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texture

ARKOSLIGHT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 8...3000 K

  • flux lumineux utile - 512 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 36000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8435402666943

Réf. Sonepar

03861266694

Réf. Fournisseur

A2510001WT

Réf. Commerciale

Arkoslight

puissance du système

8 W

température de couleur

8...3000 K

flux lumineux utile

512 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

36000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

640...640 lm

puissance de lampe acceptée

8...8 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

36000 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

50 %

intensité lumineuse

640 cd

facteur de puissance (cos phi)

512

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

niveaux

angle de rayonnement ajustable

non

hauteur/profondeur

45 mm

diamètre externe

65 mm

largeur d'encastrement

45 mm

longueur d’encastrement

65 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

80 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

La marque : Arkoslight vous présente la référence : A2510001WT

De la gamme de produit : Puck s

Désignation technique:

  • Catégorie: surface - couleur: blanc texturé - 640 lm - 8 w - 3000 k - cri>90 - variation d’intensité: non dim - durée de vie de la led: l70b50 >36.000h - ip20

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • L'ambiance lumineuse peut être obtenue à l'aide de luminaires en saillie sans avoir recours à des faux plafonds.
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.