Arkoslight - Spin 3 Surface 3M 40° 3000K IP20 CRI sup 90 MG-WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21.67 W
flux lumineux utile - 6.5 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8435633008581
Réf. Sonepar
03861300858
Réf. Fournisseur
A3911101MGWT
Réf. Commerciale
Arkoslight
puissance du système
21.67 W
flux lumineux utile
6.5 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
1000 mm
couleur du boîtier/corps
or
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
douille
sans
matériau de la verrine
sans verrine
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
60000 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
80 %
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
6.5...6.5 W
efficience du luminaire
97 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
3000
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
1000 mm
hauteur/profondeur
185 mm
diamètre
185 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
0...30000 mm
section de conducteur
0 mm²
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 3 X 630 Lm - 3 x 6,5 W - 3000 K - CRI sup 90 - Variation d?intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 sup 60.000h - IP20