fin de vie

Arnould - Art d'Arnould univers Epure applique murale - noir mat

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

  • flux lumineux utile - 628 lm

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3233625152848

Réf. Sonepar

00012515284

Réf. Fournisseur

AR67840

Réf. Commerciale

Arnould

puissance du système

9 W

flux lumineux utile

628 lm

température de couleur

3000...5700 K

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

9...9 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

autre

matériau de la verrine

sans verrine

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Non

variation DALI

Non

pas de variation

Non

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

indirect

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

largeur

86 mm

hauteur/profondeur

150 mm

longueur

158 mm

diamètre externe

86 mm

longueur d’encastrement

42 mm

largeur d'encastrement

86 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

42 mm

diamètre d'encastrement

86 mm

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Applique murale à LED 9W avec 2 ambiances d'éclairage blanc chaud ou blanc froid Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Univers Epure Noir mat Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm