En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Arnould - Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans N - blanc satin

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de charge - universel

  • puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

  • contrôle d'app via Bluetooth - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3233620679197

Réf. Sonepar

00012067919

Réf. Fournisseur

67919

Réf. Commerciale

Arnould

type de charge

universel

puissance nominale charge ohmique/résistive

3...400 W

composition

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire)

2

contrôle d'app via Bluetooth

Non

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation avec vis

matériau

métal

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

240...240 V

fréquence

47...63 Hz

tension de commande

90...243 V

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil

80 mm

hauteur d'appareil

80 mm

profondeur d'appareil

51 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Variateur compatible toutes lampes 2 fils sans Neutre Art d'Arnould univers Epure finition Blanc satin monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Univers Epure Blanc satin Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste