Arnould - CADRE SAILLIE 1P ESP.EVOL BLC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3233625000910
Réf. Sonepar
00012064991
Réf. Fournisseur
64991
Réf. Commerciale
Arnould
composition
cadre apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
largeur d'appareil
81.1 mm
hauteur d'appareil
94.1 mm
profondeur d'appareil
42.5 mm
Arnould - Cadre saillie 1 poste