Arnould - DBLE PRISE DE SOL RECT INOX BR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233625015945
Réf. Sonepar
00012501594
Réf. Fournisseur
48276
Réf. Commerciale
Arnould
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Oui
adapté à un canal d'allège
Non
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
brossé
finition de la surface
mat
transparent
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP44
type de fixation
fixation à vis
largeur
172 mm
hauteur
86 mm
profondeur
41 mm
hauteur d'encastrement
28 mm
DBLE PRISE DE SOL RECT INOX BR