Arnould - MANETTE VIERGE 1 MOD EE MG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - autre
numéro RAL (équivalent) - 7037
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3233625003706
Réf. Sonepar
00012064382
Réf. Fournisseur
64382
Réf. Commerciale
Arnould
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
autre
numéro RAL (équivalent)
7037
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
Arnould - Manette Espace Evolution MyHOME BUS - neutre - 1 module - magnésium