Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Arnould - PC 2P+T BA 16A ESP.EVOL BLC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3233625001276

Réf. Sonepar

00012064031

Réf. Fournisseur

64031

Réf. Commerciale

Arnould

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

blanc

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

0...0 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

40.4 mm

couvercle

plaque centrale

Arnould - Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Espace Evolution - Blanc