Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Arnould - PC 2X2P+T BA 16A PREC.ESP.E BL

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3233625000798

Réf. Sonepar

00012064032

Réf. Fournisseur

64032

Réf. Commerciale

Arnould

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

2

couleur

blanc

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de prises commutables

0

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

0...0 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

144 mm

hauteur d'appareil

73.5 mm

profondeur d'appareil

37 mm

couvercle

plaque centrale

PC 2X2P+T BA 16A PREC.ESP.E BL