Arnould - PLQ 1P ESPACE EVOLUT NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3233625002068
Réf. Sonepar
00012064521
Réf. Fournisseur
64521
Réf. Commerciale
Arnould
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
noir
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
type de fixation
autre
largeur
94 mm
hauteur
81 mm
profondeur
10 mm
PLQ 1P ESPACE EVOLUT NOIR MAT