Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Arnould - POUSSOIR DOUBLE 6A ESP.EVOL BL

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contact à poussoir en série

  • type de commande - bascule/rocker

  • avec éclairage - Non

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3233625000644

Réf. Sonepar

00012064012

Réf. Fournisseur

64012

Réf. Commerciale

Arnould

modèle

contact à poussoir en série

type de commande

bascule/rocker

avec éclairage

Non

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de pôles

2

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

Contact de report

Non

mode de pose

support de module

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

33.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Arnould - Double poussoir 6A 250V~ Espace Evolution - Blanc