Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Arnould - PRISE SOL RJ45 C6FTP CARREE IB

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Non

  • catégorie - 6

  • type de connexion - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3233620482711

Réf. Sonepar

00012048271

Réf. Fournisseur

48271

Réf. Commerciale

Arnould

modèle

jack

type de connecteur

RJ45 8(8)

blindé

Non

catégorie

6

type de connexion

autre

outil spécial requis

Non

adapté à un câble rond

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

couleur

autre

plage AWG

0...0

PRISE SOL RJ45 C6FTP CARREE IB