Arnould - PRISE SOL RJ45 C6FTP RONDE IB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620482810
Réf. Sonepar
00012048281
Réf. Fournisseur
48281
Réf. Commerciale
Arnould
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
autre
plage AWG
0...0
PRISE SOL RJ45 C6FTP RONDE IB