Arnould - PRISE TV/SAT ESP.EVOL BLC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 2
atténuation de raccordement à 2 150 MHz - 1.5 dB
compatible au modem par câble - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3233625000316
Réf. Sonepar
00012064076
Réf. Fournisseur
64076
Réf. Commerciale
Arnould
modèle
prise terminale
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
2
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible au modem par câble
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz
75 dB
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
0...0 MHz
PRISE TV/SAT ESP.EVOL BLC