Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Arnould - SORTIE DE CABLE 20A IP44

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - 3x2,5 mm²

  • technique de raccordement - autre

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3233625000491

Réf. Sonepar

00012060644

Réf. Fournisseur

60644

Réf. Commerciale

Arnould

mode de pose

encastré

capacité des bornes

3x2,5 mm²

technique de raccordement

autre

couleur

blanc

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

numéro RAL (équivalent)

9016

largeur d'appareil

86 mm

hauteur d'appareil

86 mm

profondeur d'appareil

49.1 mm

SORTIE DE CABLE 20A IP44