Artemide - A.24 SOSP.BIN.MAG.+IND.2700K 1176mm BCP - AQ40618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1502 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - cuivre
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128012487
Réf. Fournisseur
AQ40618
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1502 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
cuivre
émission de lumière:
direct/indirect
longueur:
1176 mm
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
variation DALI:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
27 mm
hauteur/profondeur:
54 mm
suspension fournie:
Oui


