Artemide - ALGO SA LED C L=1188 DIR 3000K N-D BCO - M2914W20

CopieCopie
Artemide - ALGO SA LED C L=1188 DIR 3000K N-D BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1188 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006776

Réf. Fournisseur

M2914W20

Marque

Artemide

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1188 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

ALGO SA LED C L=1188 DIR 3000K N-D BCO