Artemide - ALGO SA LED S L=1188 DR-IN 3000K DIM BCO - M2911W21

CopieCopie
Artemide - ALGO SA LED S L=1188 DR-IN 3000K DIM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4149 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006765

Réf. Fournisseur

M2911W21

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4149 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

1188 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

suspension fournie:

Oui

ALGO SA LED S L=1188 DR-IN 3000K DIM BCO