Artemide - LineaLed Wallwasher L=100 cm ELPT 3000K - NL17323ELK0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm
flux lumineux utile - 1776 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007365
Réf. Fournisseur
NL17323ELK0
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
flux lumineux utile:
1776 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
47.5 mm
longueur:
978 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui


