Artemide - METEORITE 35 ALO T - 1700010A

CopieCopie
Artemide - METEORITE 35 ALO T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 350 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001345

Réf. Fournisseur

1700010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

350 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre structuré

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

couleur de la lumière:

blanc

longueur:

350 mm

METEORITE 35 ALO T