Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x19 3000K - M200402

CopieCopie
Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x19 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005749

Réf. Fournisseur

M200402

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

PAD-ALGORITMO 13W 2x19° 3000°K