Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ARTIPLASTIC - GOULCP-03 Angle à plat 90° ivoire 25x25mm - 050702-004003

CopieCopie
ARTIPLASTIC - GOULCP-03 Angle à plat 90° ivoire 25x25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034135660893

Réf. Sonepar

08291566089

Réf. Fournisseur

050702-004003

Réf. Commerciale

ARTIPLASTIC

GOULCP-03 Angle à plat 90° ivoire 25x25mm / 20 par boite