Aspen Pump - Cache clim de protection anti-vandalisme Agata noir M (L1150xH1200xP650mm) - M58-914-95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 1400 mm
largeur - 1200 mm
hauteur - 950 mm
convient pour pompe à chaleur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
2EMMECLIMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8059591546062
Réf. Sonepar
01474154606
Réf. Fournisseur
M58-914-95
Marque
Aspen Pump
modèle:
autre
longueur:
1400 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
950 mm
convient pour pompe à chaleur:
Oui
convient pour climatiseur:
Oui
matériau:
acier
couleur:
noir
avec accès de maintenance:
Oui
Côté service:
côté gauche
protection contre le vandalisme:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cage de protection pour unités extérieures de climatisation et pompesà chaleur. Conçue pour une installation rapide et une longue durée de vie.Grâce à un système d’assemblage rapide, aucune vis ne sont nécessairespour le montage. La vaste gamme permet d’installer un grand nombred’unités présentes sur le marché.CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES• Installation facile grâce aux barres de montage mural fourniesavec niveau à bulle.• Aucune vis pour le montage ni de point de friction réduisantle risque de formation de rouille. Peinture en poudre Epoxypour extérieur résistante aux tests en brouillard salin jusqu’à500 heures.• Large gamme de tailles disponibles pour couvrir tous les typesde climatiseurs et de pompes à chaleur.• Porte d’inspection et d’entretien avec serrure carrée pouraccéder à l’unité extérieure.• 4 pré-perçages pour le passage des tuyaux et des câbles.• Disponible en trois couleurs différentes : Blanc RAL9002,Noir RAL9005, Anthracite RAL7016.• Système de sécurité caché: permet de visser les panneauxet le couvercle ensemble si besoin.• Panneau arrière en option pour une fermeture complèteavec possibilité de fixation au sol.• Bac de récupération des condensats en option.MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION• Acier galvanisé.PROCESSUS DE PRODUCTION• Poinçonnage.• Découpe au laser.• Pliage.• Revêtement par poudre.




