Aspen Pump - Climatiseur mobile réversible (froid 3,25kw, chaud 2,4kw) - AX4008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube flexible
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
commande - télécommande
classe énergétique refroidissement - A
minuteur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060926537535
Réf. Sonepar
01474653753
Réf. Fournisseur
AX4008
Marque
Aspen Pump
modèle:
tube flexible
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
commande:
télécommande
classe énergétique refroidissement:
A
minuteur:
Oui
plage de réglage de la température:
16...32 °C
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement (système):
240 V
classe énergétique chauffage:
A
valeur de raccordement:
980 W
hauteur de l'unité intérieure:
865 mm
largeur de l'unité intérieure:
390 mm
profondeur de l'unité intérieure:
430 mm
avec filtre:
Oui
diamètre du tuyau d'évacuation d'air:
160 mm
Les Atouts de l'article:
Ce climatiseur mobile écologique utilise le réfrigérant R290 pour un refroidissement et un chauffage durable. Compatible avec les prises de l’UE uniquement. Doté de nombreuses fonctionnalités, il offre une climatisation efficace pour un confort tout au long de l’année.-Plusieurs modes disponibles : refroidissement, ventilateur, déshumidificateur, chauffage-Télécommande pour une utilisation facile-Mode veille et verrouillage enfant pour plus de sécurité-Réduction de l’entretien avec l’évaporation automatique de l’eau-Vitesse de ventilation réglables et mode de ventilation automatique-Comprend un tuyau d’échappement et un kit de vitres-Réfrigérant R290 respectueux de l’environnement-Fonctionnement automatique pour une performance optimisée-Réglage du flux d’air et redémarrage automatique pour plus de commoditéCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESAlimentation électrique 220-240v 50Hz 8 ACapacité de refroidissement 3250WCapacité de chauffage 2600WPlage de température 16-32ºCNiveau sonore 65dB(A)Câble d’alimentation 1.5 m avec bouchonTube de sortie Flexi150 mm ID, 160 mm OD, 1.5 m Longueur