fin de vie

Aspen Pump - Connexion en Y pour tube annelé en 16-18 ou 18-20 mm - B6021

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Connexion en Y pour tube annelé en 16-18 ou 18-20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce en T

  • avec manchon - Oui

  • pour diamètre de tube nominal - 18 mm

  • couleur - blanc

  • modèle - filetage

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144946898

Réf. Sonepar

01474019500

Réf. Fournisseur

B6021

Réf. Commerciale

Aspen Pump

forme:

pièce en T

avec manchon:

Oui

pour diamètre de tube nominal:

18 mm

couleur:

blanc

modèle:

filetage

sans halogène:

Oui

surface polie:

Oui

surface brossée:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Oui

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

PVC

en deux pièces:

Oui

matériau:

plastique

Connexion en Y pour tube annelé en 16-18 ou 18-20 mm